Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre10 mm
- Bride Diamètre18 mm
- Diamètre extérieur de la bride18 po
- Épaisseur de la bride1 po
- Diamètre intérieur10 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre12 mm
- Global Longueur12 mm
- Taille d’arbre recommandée9.972 à 9.987 po
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionFM1012TU Roulement à bride en PTFE acier 10 X 12 X 12mm
- Tolérance du diamètre de la bride±.50
- Tolérance d’épaisseur de bride0,80 à 1.00 po
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeRoulement de bride
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantFM1012TU
- Numéro CUP du fabricant00846802071080
- MatérielAcier
- Spécification du matérielSAE 841
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802071080