Motion
TAMBOUR BIOBASED EP-2

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED EP-2 DRUM

Graisse pour roulement BIOBASED EP-2 - À base d’huile végétale, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06449714
N° MFRBIOBASED EP-2 DRUM
Prix2,866.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED EP-2 DRUM

Graisse pour roulement BIOBASED EP-2 - À base d’huile végétale, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 120 lb, Contenant en Keg, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI06449714
N° MFRBIOBASED EP-2 DRUM
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
Prix2,866.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    120 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    27 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Largeur totale
    15 po
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Détails supplémentaires
    Graisse biosourcée EP2
  • Application
    Barges articulées pour baignoire (ATB), arbres de gouvernail, câble métallique
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse à base d’huile végétale, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Keg
  • Point de chute
    196°C/385 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215434107
  • Type d’huile
    Esther synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    Biosourcé EP-2
  • CUP_NON
    089215434107
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0341-039 EP-2 BIOSOURCÉ, 1/4 BARIL
  • Excellent pour tous les roulements lents à moyens
  • Stabilité exceptionnelle à l’usure, résistance à l’eau et capacité de charge
  • Conçu et développé pour répondre aux exigences du permis général de navire (VGP) EPA 2013 des États-Unis