Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56
- Dimension C de la longueur totale9.4 po
- Facteur de service1.25
- Couple24.55 pi-lb
- Poids26 lb
Détails
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Efficacité de la pleine charge76.2 %
- Code d’harmonisation8501.40.3040
- Classe d’isolationF
- Page de produit du fabricant
- Courant maximal admissible2.6 A, 5.0 A
- ModèleT055CPW1526012B
- Puissance du moteur1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115/230 V
- Type de montageBase rigide
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation manuelle
- CUP_NON786382110079