Motion
76111
Lampe de poche multifonction en polymère rechargeable à DEL PolyStinger
N° D’ARTICLE MI06463218
N° MFR76111
Prix208.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de poche multifonction en polymère rechargeable à DEL PolyStinger
N° D’ARTICLE MI06463218
N° MFR76111
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
Prix208.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    8.07 po
  • Poids
    11.5 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    NiMH
  • Tension de la batterie
    3.6 V
  • Couleur du corps
    Noir
  • Matériau du corps
    Nylon
  • Type de matériau de carrosserie
    Plastique
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    28000 cd
  • Sortie lumineuse complète
    485 lm (haut), 240 lm (méd), 120 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    3 h (élevé), 5.5 h (moyen), 10 h
  • Caractéristiques et avantages
    Trois modes et stroboscope • Élevé : 485 lumens; distance de faisceau de 335m ; fonctionne 3 heures • Moyen : 240 lumens; distance de faisceau de 237m ; fonctionne pendant 5.5 heures • Faible : 120 lumens; distance de faisceau de 167m ; fonctionne 10 heures • Stroboscope : Pour désorienter ou signaler votre emplacement : Fonctionne 7.5 heures • Pile NiMH rechargeable jusqu’à 1,000 fois • Polymère de nylon ultra résistant avec prise confortable caoutchoutée • Lentille en polycarbonate incassable scellée avec joint torique et revêtement résistant aux égratignures • IPX4 résistant à l’eau; résistance aux chocs de 3 m testée • Sérialisé pour une identification positive • Garantie limitée à vie • Fabricant : Streamlight NO PROP 65
  • Comprend
    Batterie, chargeur intelligent 120V c.a.
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926761117
  • Sortie lumineuse maximale
    485 lm
  • Durée d’exécution maximale
    10 heures
  • Modèle
    Lampe de poche rechargeable à main
  • Nombre de piles
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Rechargeable
  • Rechargeable ou rechargeable
    Rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • CUP_NON
    80926761117
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE 76111 POLY STINGER
  • Trois modes et stroboscope
  • Élevé : 485 lumens; distance du faisceau de 335m ; 3 heures
  • Moyen : 240 lumens; 237m distance de faisceau; 5.5 heures de fonctionnement
  • Faible : 120 lumens; distance du faisceau de 167m ; 10 heures
  • Stroboscope : Pour désorienter ou signaler votre emplacement : dure 7.5 heures
  • Batterie NiMH rechargeable jusqu’à 1,000 fois
  • Polymère de nylon ultra robuste avec prise confortable caoutchoutée
  • Lentille en polycarbonate scellée et incassable avec joint torique et revêtement résistant aux égratignures
  • Résistance à l'eau IPX4 ; résistance aux chocs de 3 m
  • Sérialisé pour identification positive
  • Garantie à vie limitée
  • Fabricant : Streamlight NO PROP 65