Motion
MVFR8
Embout de tige femelle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06463914
N° MFRMVFR8
Prix29.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige femelle fileté à droite métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8 x 1.25, RACCORD À MONTAGE affleurANT
N° D’ARTICLE MI06463914
N° MFRMVFR8
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
Prix29.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    12 mm
  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    22.25 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    36 mm
  • Angle de désalignement
    18 °
  • Taille du filetage de la tige
    M8 x 1.25
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de lubrification
    Type de chasse
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze fritté
  • Capacité de charge statique radiale
    17,839 N
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    MVF
  • Style
    3-Piece
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    806990069276

Aperçu

Description du fabricant
MVFR8 BOUT DE TIGE
  • Métrique
  • Corps en acier au carbone
  • Revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • Race bronze
  • Balle en acier 52100 plaquée chrome dur traité thermiquement

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer