Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille3.6220 po
- Alésage Diamètre2.5000 po
- Anneau intérieur Largeur2.1870 po
- Mauvais alignement Angle6 °
- Largeur de l’anneau extérieur1.8750 po
- Extérieur Diamètre3.9380 po
- Largeur totale3.9380 po
- Poids4.08 lb
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureScellé
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieur52110 Acier de roulement -Placage résistant à la corrosion
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de course52100 Acier de roulement
- Capacité de charge statique radiale238298 lbf
- SérieGEZ
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990124029
Aperçu
- BILLE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- COURSE : acier de roulement 52100 , revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
- JOINT : 2 Joints en caoutchouc