Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille22.23 mm
- Alésage Diamètre12 mm
- Anneau intérieur Largeur16 mm
- Mauvais alignement Angle13 °
- Largeur de l’anneau extérieur12 mm
- Extérieur Diamètre30 mm
- Largeur totale30 mm
- Poids80 g
Détails
- Matériau de la bille52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de fermetureOuvert
- GradeCommercial
- Matériau de l’anneau intérieur52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
- Type de lubrificationNécessite une lubrification
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier allié
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier allié
- Capacité de charge statique radiale112829 N
- SérieMCOM
- Type de roulementRadial
- CUP_NON806990017192
Aperçu
- BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
- COURSE : alliage/acier chromoly (option du fabricant - acier inoxydable), traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion