Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Diamètre de la tête1.5000 po
- Largeur de la tête0.750 po
- Taille du filetage de la tige5/8 - 18 po
- Taille du filetage5/8-18
Détails
- Matériau de la bille52100 Acier de roulement
- GradeCommercial/industriel
- Matériau du boîtierAcier au carbone - placage résistant à la corrosion
- LubrificationNon lubrifié
- Type de lubrificationNon lubrifié
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseBronze
- Capacité de charge statique radiale7,364 lbf
- Type d’extrémité de tigeFemme
- SérieFV
- Normes respectéesSAEJ1120
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON806990018922
Aperçu
- Race bronze
- 52100 Bille d'acier de roulement
- Revêtement protecteur pour le corps pour la résistance à la corrosion