Motion
MCML10
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464755
N° MFRMCML10
Prix10.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de tige mâle fileté à gauche métrique - Qualité : Commercial/Industriel, Diamètre de l'alésage : 10 mm, Taille du filetage de la tige : M10 x 1.5, Sans raccord
N° D’ARTICLE MI06464755
N° MFRMCML10
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
Prix10.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bille
    14 mm
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    27 mm
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    48 mm
  • Angle de désalignement
    26 °
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x 1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Acier de roulement
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone - placage résistant à la corrosion
  • Lubrification
    Non lubrifié
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge statique radiale
    21,024 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    MCM
  • Style
    2-Piece
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    806990016270

Aperçu

Description du fabricant
MCML10 BOUT DE TIGE
  • Revêtement protecteur métrique pour la résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer