Motion
COM16SS
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06473035
N° MFRCOM16SS
Prix59.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 1.0000 po de diamètre, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06473035
N° MFRCOM16SS

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7970 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    0.37 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    440 C Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable série 300
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    83000 lbf
  • Série
    COM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990009111

Aperçu

Description du fabricant
COM-16-SS ROULEMENT SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier inoxydable 440C , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : acier inoxydable série 300

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer