Motion
44153559

Paramount
44153559

Douille à chocs - Douille de 19 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de joint universel
N° D’ARTICLE MI06482928
N° MFR44153559
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
44153559

Douille à chocs - Douille de 19 mm, Prise de 1/2 po, 6 PT, Type de joint universel
N° D’ARTICLE MI06482928
N° MFR44153559
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille hexagonale
    19.0 mm
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Taille du support
    19 mm

Détails

  • Code PSC
    5120
  • Pointes de support
    6 PT
  • Type de douille
    Joint universel

Aperçu

Description du fabricant
PAR-B26199 19MM 1/2"DR 6PT PARAMOUNT