Motion
PAR-BM217A6-B

Paramount
PAR-BM217A6-B

Ensemble de douilles fini chrome à prise de 1/4 po 17 pièces; 6 pointes, cuisinière de 4mm à 14mm , mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI06482986
N° MFRPAR-BM217A6-B
Prix62.68 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-BM217A6-B

Ensemble de douilles fini chrome à prise de 1/4 po 17 pièces; 6 pointes, cuisinière de 4mm à 14mm , mesure métrique standard
N° D’ARTICLE MI06482986
N° MFRPAR-BM217A6-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.68 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille min.
    4.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Boîtier moulé par soufflage
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Métrique, Métrique
  • Nombre de pièces
    17
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Standard
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-BM217A6-B 17PC 6PT SCKT PARAMOUNT