Motion
PAR-DS210A6H

Paramount
PAR-DS210A6H

Ensemble de douilles profondes pour puits, chrome et fini vanadium, 10 pièces, prise de 1/4 po; 6 pointes, portée de 3/16 po à 9/16 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06483008
N° MFRPAR-DS210A6H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
PAR-DS210A6H

Ensemble de douilles profondes pour puits, chrome et fini vanadium, 10 pièces, prise de 1/4 po; 6 pointes, portée de 3/16 po à 9/16 po, mesure standard de po
N° D’ARTICLE MI06483008
N° MFRPAR-DS210A6H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille maximale
    9/16 po
  • Taille min.
    3/16 po

Détails

  • Spécifications ANSI
    B107.1
  • Type de contenant
    Rail
  • Revêtement de finition
    Chrome vanadium
  • Système de mesure
    pouce, pouce
  • Nombre de pièces
    10
  • Nombre de points
    6
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Profond
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-DS210A6H 10PC 1/4"DR 6PT SAE