Motion
07574627

Paramount
07574627

Tête ronde à cliquet à dégagement rapide et prise de 3/8 po, fini chrome, OAL 7-29/32 po, dents à engrenage 45 , poignée moletée polie, réversible avec tête moletée Speed Ring
N° D’ARTICLE MI06483018
N° MFR07574627
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
07574627

Tête ronde à cliquet à dégagement rapide et prise de 3/8 po, fini chrome, OAL 7-29/32 po, dents à engrenage 45 , poignée moletée polie, réversible avec tête moletée Speed Ring
N° D’ARTICLE MI06483018
N° MFR07574627

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Longueur totale
    7-29/32 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Type de poignée
    Entièrement poli et moleté
  • Caractéristiques de la tête
    Réversible avec anneau de vitesse moleté
  • Forme de tête
    Ronde
  • Nombre de dents d’engrenage
    45
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé à cliquet à dégagement rapide

Aperçu

Description du fabricant
PAR-HV34L 7-1/2 PO 3/8 PO DR INVERSIBLE