Motion
C415M-90x130
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, longueur de 2.8350 po, acier
N° D’ARTICLE MI06490344
N° MFRC415M-90x130
Prix591.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 130 mm, longueur de 2.8350 po, acier
N° D’ARTICLE MI06490344
N° MFRC415M-90x130
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
Prix591.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Accouplement Longueur  
    2.8350 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.4410 po
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Taille du filetage
    M10 x 50
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047767
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    9501 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    11
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C415
  • CUP_NON
    044861047767

Aperçu

Description du fabricant
C415M-90X130 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation