Motion
ROBUSTE 10
Refroidisseur d’eau portatif - 10 gal
N° D’ARTICLE MI06492784
N° MFRHEAVYDUTY 10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Refroidisseur d’eau portatif - 10 gal
N° D’ARTICLE MI06492784
N° MFRHEAVYDUTY 10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    10 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
REFROIDISSEUR D’EAU 00042021 ROBUSTE 10
  • La glacière conserve la glace pendant 3 jours à 90°F
  • L'empreinte orange de couleur de sécurité haute visibilité « Eau potable » répond aux exigences d'étiquetage de l'OSHA pour l'eau utilisée sur les chantiers
  • Les inhibiteurs UV protègent contre les dommages causés par le soleil
  • Le couvercle à pression n’emprisonne pas la saleté/la moisissure
  • Le cordon de maintien fixe le couvercle à la glacière pour la propreté et la prévention des pertes
  • Robinet encastré et incliné résistant aux gouttes pour une distribution facile
  • Poignées renforcées pour la résistance et la longévité du produit
  • Les boucles de couvercle des deux côtés du couvercle supérieur du siège vous permettent de verrouiller le couvercle sur les poignées latérales pour plus de sécurité et d’assurance de la propreté
  • Distributeur de gobelets pratique inclus (gobelets non inclus)
  • Le couvercle plat crée un siège lorsqu’il n’est pas utilisé et est empilable