Motion
06706
Bacs inclinables - beige, plastique, polystyrène, capacité pondérale de 1.33 lb
N° D’ARTICLE MI06500738
N° MFR06706
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bacs inclinables - beige, plastique, polystyrène, capacité pondérale de 1.33 lb
N° D’ARTICLE MI06500738
N° MFR06706
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    4.5 x 3.75 x 23.625 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    4.5 po
  • Longueur
    3.75 po
  • Hauteur extérieure
    4.5 po
  • Longueur extérieure
    3.75 po
  • Largeur extérieure
    23.625 po
  • Hauteur totale
    4.5 po
  • Longueur totale
    3.75 po
  • Largeur totale
    23.625 po
  • Largeur
    23.625 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Bacs de vue inclinable
  • Couleur
    Beige
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polystyrène
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de poids
    1.33 lb

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE TILTVIEW 06706 6 BACS 3-3/4 X 23
  • Les armoires sont faites de polystyrène résistant aux chocs
  • Bacs en polystyrène
  • Porte-étiquette moulé - étiquettes de carte incluses
  • Capacité pondérale de 1.33 lb