Motion
MCOM16T
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de bague intérieure de 21 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505249
N° MFRMCOM16T
Prix28.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement simple sphérique métrique - Alésage de 16 mm, diamètre extérieur de 38 mm, largeur de bague intérieure de 21 mm, ouvert, qualité commerciale
N° D’ARTICLE MI06505249
N° MFRMCOM16T
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
Prix28.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    28.58 mm
  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    21 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    15 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    38 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Poids
    130 g

Détails

  • Matériau de la bille
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Grade
    Commercial
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52100 Roulement Acier traité thermiquement Chrome plaqué
  • Type de lubrification
    Sans entretien/autolubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier allié
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier allié
  • Capacité de charge statique radiale
    177343 N
  • Série
    MCOM
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    806990017246

Aperçu

Description du fabricant
MCOM16T PALIER LISSE SPHÉRIQUE
  • BILLE : acier à roulement 52100 , traité thermiquement, mise à la terre de précision, plaqué chrome dur
  • COURSE : alliage/acier chromoly, traité thermiquement, revêtement protecteur pour la résistance à la corrosion
  • DOUBLURE : PTFE autolubrifiant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer