Spécifications
Dimensions
- Poids0.529 lb
- Hauteur de la fenêtre7.559 po
- Longueur de la fenêtre10.709 po
- Épaisseur de la fenêtre0.098 po
- Largeur de fenêtre9.409 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI/ISEA Z87.1-2015, ASTM F2178-2008
- CUP_NON641817026014
- Revêtement de fenêtreAntibuée, anti-rayures
- Couleur de la fenêtreEffacer
- Matériau de la fenêtrePolycarbonate
- Type de fenêtreÉcran facial
Aperçu
- Protection UV maximale
- Indice d’impact (Z87+)
- Épaisse pour les applications à impact industriel intensif
- Quantité minimale de commande :5