Motion
Dayflex® MG-V 2 po x 50 pi

FLEXAUST INC
Dayflex® MG-V 2 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, longueur 50 pi, tuyau en PVC gris renforcé d’une hélice en acier à ressort revêtue de vinyle, matériau en PVC, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI06519533
N° MFRDayflex® MG-V 2 in x 50 ft
Prix6.16 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Dayflex® MG-V 2 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, longueur 50 pi, tuyau en PVC gris renforcé d’une hélice en acier à ressort revêtue de vinyle, matériau en PVC, 15.00 psi
N° D’ARTICLE MI06519533
N° MFRDayflex® MG-V 2 in x 50 ft
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
Prix6.16 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    2.300 po
  • Diamètre intérieur
    2.000 po
  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    0.35 lb/pi

Détails

  • Application
    Ventilation de cabine, refroidissement des cartes de circuits imprimés, simulateurs de vol, équipement de toilette pour animaux de compagnie et animaux de compagnie, impression, ventilation pour casque de course, aspirateurs résidentiels, tuyau extensible, ventilation
  • Couleur
    Gris
  • Taux de compression
    1.6:1
  • Construction
    Flexible en PVC gris renforcé d'une hélice en acier à ressort revêtue de vinyle
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MGV-R200050G-R
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort enduit
  • Série
    Dayflex® MG-V
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -10 à 160 °F
  • Substance transportée
    Air, poussière, fumée, matériaux
  • Pression de service
    15.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
MGV-R200050G-R TUYAU EN PVC MG-V DI 2 po
  • Léger et flexible
  • Bonne résistance aux produits chimiques
  • Un choix populaire pour les applications d’aspirateur industriel général et de l’industrie de l’entretien des planchers
  • Poignets disponibles
  • Autres couleurs disponibles
  • Offert en version extensible (MG-Stretch)
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 50 pi
  • Prix par pied