Motion
6203-2RLAD-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06526569
N° MFR6203-2RLAD-C3
Prix13.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI06526569
N° MFR6203-2RLAD-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6203-2RLADC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6203-2RLAD-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 40 mm, une largeur de 12 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203-2RLAD-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590453696
  • Tr/min maximum (graisse)
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Type de joint
    Deux joints de contact en nitrile
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    1200106787969

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6203-2RLADC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL