Motion
4927011
Métrique - Ceinture en V - Section 10 mm x 4 mm, Nombre de sections : 1, type supérieur en T, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06537673
N° MFR4927011
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Métrique - Ceinture en V - Section 10 mm x 4 mm, Nombre de sections : 1, type supérieur en T, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI06537673
N° MFR4927011
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Hauteur totale
    4 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille de la section
    10 mm x 4 mm
  • Poids
    1.900 lb

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Métrique - Ceinture en V
  • Profil de la courroie
    Haut en T
  • Couleur
    Effacer
  • Type de construction
    Haut en T
  • Duromètre
    80
  • Caractéristiques et avantages
    • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F • Convient à un contact alimentaire à usage répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure avec tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5 • Lorsqu’utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », Le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans les aliments dans des quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments de façon inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments • Disponible en bleu et transparent en rond, Profils en V ou en T
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4927011
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Nombre de sections
    1
  • Type de produit
    Ceinture sans fin
  • Type de renforcement
    Non renforcé

Aperçu

Description du fabricant
4927011 10MM X 4MM T-TOP
  • Testé et vérifié indépendamment pour répondre aux exigences du Règlement européen 10/2011 (et de la législation qu’il remplace; Directive de la Commission 2002/72/CE) dans le cadre défini par le Règlement 1935/2004/CE (27/10/2004) relatif aux matériaux et articles en plastique destinés à entrer en contact direct avec les aliments
  • Conforme à la FDA pour les applications d’aliments secs et humides jusqu’à 150°F
  • Convient à un contact alimentaire répété à des températures allant jusqu’à 40ºC (104°F) sur une période allant jusqu’à une heure, tous les types d’aliments ayant un pH supérieur à 4.5
  • Lorsqu’il est utilisé dans une gamme d’environnements de processus « typiques », le cerclage Eagle EC ne transférera pas ses composants dans des aliments en quantités qui pourraient mettre en danger la santé humaine, modifier la composition des aliments d’une manière inacceptable ou détériorer le goût et l’odeur des aliments
  • Disponible en bleu et transparent dans les profils ronds, en V ou en T