Motion
66253364104

NORTON ABRASIVES
66253364104

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 14 po, régime maximal : 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI06539942
N° MFR66253364104
Prix992.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66253364104

Grade : moyen, numéro de grain : 60, diamètre de roue : 14 po, régime maximal : 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI06539942
N° MFR66253364104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix992.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5.0000 po
  • Taille de l’arbre
    5 po
  • Diamètre de la roue
    14 po
  • Épaisseur de la roue
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de roue
    Type 05

Aperçu

Description du fabricant
66253364104 14 X 1-1/2 X 5, 5SG60-IVS