Motion
4025088
Drain à condensats de la série standard BEKOMAT® — Standard—Connexion (NPT) : 1/2 po, débit (SCFM) : 225, débit de la sécheuse (SCFM) : 450
N° D’ARTICLE MI06543681
N° MFR4025088
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Drain à condensats de la série standard BEKOMAT® — Standard—Connexion (NPT) : 1/2 po, débit (SCFM) : 225, débit de la sécheuse (SCFM) : 450
N° D’ARTICLE MI06543681
N° MFR4025088

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4025088 BEKOMAT 32
  • Drain de condensat du réservoir d’air sans perte d’air
  • Pour une utilisation dans des applications standard avec un débit maximum de 50,000 pi3/min et une pression maximum de 232 psi
  • 115V C.A.