Motion
4010714
Séparateur huile-eau QWIK PURE® — Port : 1 po, capacité de la cartouche (gal) : 1 x 9.8/1 x 10.7, capacité du réservoir (gal) : 60.34
N° D’ARTICLE MI06543692
N° MFR4010714
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séparateur huile-eau QWIK PURE® — Port : 1 po, capacité de la cartouche (gal) : 1 x 9.8/1 x 10.7, capacité du réservoir (gal) : 60.34
N° D’ARTICLE MI06543692
N° MFR4010714

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
4022405 QWIK PURE 350
  • Pour les conduites de vidange du compresseur, du filtre et de la sécheuse
  • Les condensats transformés peuvent être directement introduits dans le système d’égout sous forme d’eaux usées traitées
  • Manipulation la plus facile grâce à la technologie de cartouche
  • Approbation du type pour les condensats du compresseur
  • Aucun permis requis conformément à la plupart des lois locales sur la qualité de l’eau
  • Aucun coût énergétique dans des conditions normales