Spécifications
Dimensions
- Longueur50 pi
- Largeur32 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage5.2500 gal (É.-U.)
- ApplicationUniverselle
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
Aperçu
- Le tapis absorbant à endos adhésif reste exactement là où vous le placez sans se déplacer, se replier ou se retourner pour éviter les glissades, les trébuchements et les chutes dans les postes de travail et autour de la machinerie
- L’adhésif exclusif adhère au plancher grâce à une prise très serrée, mais se décolle facilement pour des changements rapides; réduit le temps de nettoyage pour rendre votre installation plus productive
- Adhère à la plupart des surfaces de plancher commerciales, y compris le béton, le VCT, le linoléum, les carreaux de céramique, les carreaux de carrière et les planchers stratifiés
- Couche supérieure robuste et filée avec coutures en zigzag robustes qui résistent à la circulation des pieds et des roues légères ainsi qu’aux embouteillages d’équipement lourd; garder le tapis en service jusqu’à ce qu’il soit saturé ou qu’il montre des signes d’usure
- Huit couches de polypropylène à fibres fines absorbent en toute sécurité les fuites, les gouttes et la surpulvérisation d’huiles, de liquides de refroidissement, de solvants et d’eau
- Emprisonne l’huile, la graisse et la saleté pour les empêcher d’être suivies
- Le rouleau de cinq tapis 32” x 10’ facilite la couverture et l’absorption dans les zones humides et huileuses près des machines et de l’équipement
- L’endos étanche empêche le liquide absorbé de pénétrer jusqu’au sol
- La couleur foncée dissimule la saleté pour que le tapis ait une apparence plus propre plus longtemps
- Facile à couper et à installer : il suffit de le dérouler, de le coller et de le lisser
- Testées et certifiées par le National Floor Safety Institute (NFSI) : lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre de votre programme de sécurité des planchers, les surfaces à traction élevée comme le tapis absorbant PIG Grippy ont démontré leur capacité à réduire les réclamations de glissement et de chute jusqu’à 90 %
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.