Motion
10G2L X50FT

GATES RUBBER CO
10G2L X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/8 po, DE 1 po, Pression de service 3625 psi/ 249.9 bar, Pression d'éclatement 14500 psi/ 999.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06562252
N° MFR10G2L X50FT
Prix982.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10G2L X50FT

Tuyau hydraulique et accessoire - DI 5/8 po, DE 1 po, Pression de service 3625 psi/ 249.9 bar, Pression d'éclatement 14500 psi/ 999.7 bar, Couvercle en caoutchouc néoprène
N° D’ARTICLE MI06562252
N° MFR10G2L X50FT
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
Votre prix982.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    8 po / 203.2 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    5/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    1 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    14500 psi / 999.7 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Chloroprène - Type A
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc néoprène
  • Pression du tuyau
    Pression variable - élevée
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46572478
  • Numéro CUP du fabricant
    072053515954
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -57°C / -70 °F
  • Utilisation recommandée
    G2L PolarFlex® est recommandé pour les applications de conduites d’huile hydraulique haute pression extrêmement basse température et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    2 tresses, fil
  • Marque de commerce
    G2L Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053515954
  • Pression de service
    3625 psi / 249.9 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 10G2L