Motion
4G1 X50FT
Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/4 po, DE 0.53 po, Pression de service 3275 psi/ 225.8 bar, Pression d'éclatement 13100 psi/ 903.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562263
N° MFR4G1 X50FT
Prix423.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique et accessoire - DI 1/4 po, DE 0.53 po, Pression de service 3275 psi/ 225.8 bar, Pression d'éclatement 13100 psi/ 903.2 bar, Couvercle en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06562263
N° MFR4G1 X50FT
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
Votre prix423.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    4
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    50 pi / 15 m
  • Rayon de courbure minimum
    4 po / 101.6 mm
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.53 po

Détails

  • Pression d’éclatement
    13100 psi / 903.2 bars
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nitrile/PVC - Type C2
  • Type de couvercle
    Standard
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc synthétique
  • Pression du tuyau
    Pression variable - basse
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46574940
  • Numéro CUP du fabricant
    072053229912
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Température maximale
    +100°C / +212 °F
  • Température minimale
    -40°C / -40 °F
  • Utilisation recommandée
    Le flexible Global G1 est recommandé pour les conduites hydrauliques à pression moyenne et est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme le polyoléster, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.
  • Type de renforcement
    1 tresse, fil
  • Marque de commerce
    G1 Tuyau hydraulique
  • Couleur du tube
    Noir
  • Matériau du tube
    Nitrile - Type C
  • CUP_NON
    072053229912
  • Pression de service
    3275 psi / 225.8 bars

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 4G1