Motion
1315K
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06565877
N° MFR1315K
Prix896.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes auto-alignable - conique 1:12, DI 75 mm, DE 160 mm, largeur 37 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI06565877
N° MFR1315K
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
Prix896.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    37 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE 1315K
  • Description longue
    Le 1315K est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 75 mm, un 1:12 alésage conique, une conception ouverte et un diamètre extérieur de 160 mm, conçu pour une utilisation haute performance.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1315K
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    80067501557

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES À DOUBLE RANGÉE 1315K