Motion
MBL24
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, diamètre extérieur 152 mm, diamètre facial 135 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI06567122
N° MFRMBL24
Prix27.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - D.I. 120 mm, diamètre extérieur 152 mm, diamètre facial 135 mm, série MBL
N° D’ARTICLE MI06567122
N° MFRMBL24
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
Votre prix27.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Visage Diamètre  
    135 mm
  • Largeur de la clé
    14 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    152 mm
  • Tang Largeur  
    12 mm

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KML24
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MBL

Aperçu

Description du fabricant
RONDELLE DE BLOCAGE MÉTRIQUE MBL24 POUR H3024

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good