Motion
120-5150/L
Gants Oil & Ga - taille G ou taille 9 , enduits de nitrile, poignet en tricot, matériau HPPE
N° D’ARTICLE MI06570774
N° MFR120-5150/L
Prix33.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants Oil & Ga - taille G ou taille 9 , enduits de nitrile, poignet en tricot, matériau HPPE
N° D’ARTICLE MI06570774
N° MFR120-5150/L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    57 cm
  • Taille pour homme
    L
  • Taille
    L
  • Taille pour femmes
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    ANSI 6
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Pétrochimie, construction, exploitation minière, fabrication
  • Matériau arrière
    Caoutchouc thermoplastique
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Style revers
    Modèle à enfiler
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A4
  • Description
    Idéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
  • Mot-clé de description
    Gants haute performance
  • Type de service
    Service intensif
  • EN388
    4 X44DP
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Microsurface
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Paire emballée prête pour la vente au détail
  • Utilisation dans l’industrie
    Pétrochimie, construction, exploitation minière, fabrication
  • Isolé
    Non
  • Capacité de blanchiment
    Réutilisable
  • Couleur du ligneur
    Orange haute visibilité
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure
    Polypropylène
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120-5150/L
  • Numéro CUP du fabricant
    616314159916
  • Matériel
    PEHP
  • Type de produit
    Gants de mécanicien
  • Caractéristiques de la paume
    Paume rembourrée enduite de nitrile microsurface
  • Gamme de produits
    G-Tek
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation, impact
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    G-Tek
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, FR 388
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314159916

Aperçu

Description du fabricant
GANT 120-5150/L TUFFMAX5 EN5, NITRILE
  • L’enveloppe en fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Paume rembourrée enduite de nitrile MicroSurface pour une meilleure adhérence sur surfaces sèches et mouillées
  • Doigts, pouce et dos de la main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
  • Cuir renforcé entre le pouce et l’index
  • Poignet allongé
  • Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr