Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Longueur57 cm
- Taille pour hommeXL
- TailleXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaANSI 6
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationFabrication, construction, automobile
- Matériau arrièreMélange PEHP
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurOrange haute visibilité
- Style reversModèle à enfiler
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA4
- DescriptionIdéal pour le pérochem, la construction, la réparation automobile, la démonstration, l’exploitation minière et la fabrication.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Type de serviceService intensif
- EN3884 X44DP
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMicrosurface
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieFabrication, construction, automobile
- IsoléNon
- Couleur du ligneurOrange haute visibilité
- Matériau de la doublurePEHP
- Matériau de la doublurePolypropylène
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant120-5150/TG
- Numéro CUP du fabricant616314159930
- MatérielPEHP
- Type de produitGants de mécanicien
- Caractéristiques de la paumePaume rembourrée enduite de nitrile
- Gamme de produitsG-Tek
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation, impact
- Réfléchissant ou haute visibilitéHaute visibilité
- Sans couturesOui
- SérieG-Tek
- Fiche technique
- Normes respectéesANSI/ISEA 105, ANSI/ISEA 138, FR 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeHaute visibilité
- CUP_NON616314159930
Aperçu
- L’enveloppe en fibre de polyéthylène haute performance (HPPE) est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
- Paume rembourrée enduite de nitrile MicroSurface pour une meilleure adhérence sur surfaces sèches et mouillées
- Doigts, pouce et dos de la main moulés en caoutchouc thermoplastique (TPR) pour une protection maximale
- Cuir renforcé entre le pouce et l’index
- Poignet allongé
- Fermeture autoagrippante pour l’enfiler et l’enlever facilement et un ajustement sûr
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la brochure
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la brochure
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la circulaire
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la brochure