Motion
DWA8050

DEWALT
DWA8050

Meule tronçonneuse DeWALT - Type 1, 4.0000 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur de meule
N° D’ARTICLE MI06570823
N° MFRDWA8050
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWA8050

Meule tronçonneuse DeWALT - Type 1, 4.0000 po de diamètre, 0.0450 po d’épaisseur de meule
N° D’ARTICLE MI06570823
N° MFRDWA8050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po
  • Taille de l’arbre
    5/8 po
  • Diamètre total
    4.0000 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Poids
    0.07 lb
  • Roue Diamètre  
    4.0000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.0450 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Coupe rapide sans bavure
  • Comprend
    (1) Roue de coupe
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Roue de coupe et d’entaillage
  • CUP_NON
    885911266581
  • Type de roue
    Type 1

Aperçu

Description du fabricant
DWA8050 ROUES C/O 4 X 0,045 X 5/8
  • Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
  • La formule d’oxyde d’aluminium plus douce permet une coupe plus rapide
  • 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté