Motion
A2071-GRN-110
Coffre Rg, W St Eh Pr, Green 11, PR
N° D’ARTICLE MI06573136
N° MFRA2071-GRN-110
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coffre Rg, W St Eh Pr, Green 11, PR
N° D’ARTICLE MI06573136
N° MFRA2071-GRN-110

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    11

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Tige
    Tige en acier
  • Normes respectées
    ASTM F2413-11, ANSI Z41-1991, OSHA 1910.136
  • Type d’orteil
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
A2071-GRN-110RANGER RONDELLE VERTE ST/PR/EH
  • Protection contre les chocs avec embout d’acier
  • Semelles intercalaires en acier SAFE-STEP pour une protection contre les perforations sous le pied
  • Isolation en mousse polymère dans les bottes
  • Semelles intérieures en feutre 9mm intégrées à chaque pied pour plus de chaleur
  • Poche à l’intérieur de la poitrine pour ranger et garder vos articles personnels au sec
  • Boutons de bretelles résistants à la rouille
  • Cambrions en acier pour un soutien accru
  • Semelles d’usure épaisses TracTread™
  • Couleur vert forêt
  • Conforme à la norme ASTM F2413-11 M I/75 C/75 PR EH

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon