Motion
RWF34
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.3386 po, D.E. 68 mm, largeur 24 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06582544
N° MFRRWF34
Prix87.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.3386 po, D.E. 68 mm, largeur 24 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI06582544
N° MFRRWF34

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix87.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3386 po
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    RWF34-R BILLE BRG
  • Description longue
    Le RWF34 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 1.3386 po avec un diamètre extérieur de 68 mm, une largeur de 24 mm et une conception droite.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RWF34
  • Numéro CUP du fabricant
    085311059985
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    085311059985

Aperçu

Description du fabricant
RWF34-R BILLE BRG