Spécifications
Dimensions
- Distance entre les poches de fourche19-5/8 po
- Diamètre du tambour24 po
- Hauteur4 po
- Longueur36 po
- Poids53 lb
- Largeur22 po
Détails
- CouleurVert
- Dimensions de la poche de la fourche1-5/8 H x 5-5/8 L x 16-3/4 po L
- Capacité de charge800 lb
Aperçu
- L’accessoire de dépoussiéreur de tambour mécanique à commande par gravité Valley Craft est conçu pour les clients ayant des besoins limités en matière de manutention de tambour et est doté de notre système unique de prise d’articulation ainsi que de la pression naturelle du tambour chargé pour saisir, déplacer, empiler et palettiser automatiquement 23-24 po de diamètre
- tambours à anneau d’acier de 55 gallons et capacité de charge de 800 lb.