Motion
F88575C5
Chariot élévateur et transport industriel à tambour Valley Craft - Raccord de bec, capacité de 800 lb, utilisé avec barils en acier/plastique/fibre
N° D’ARTICLE MI06585914
N° MFRF88575C5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chariot élévateur et transport industriel à tambour Valley Craft - Raccord de bec, capacité de 800 lb, utilisé avec barils en acier/plastique/fibre
N° D’ARTICLE MI06585914
N° MFRF88575C5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    62 po
  • Poids
    235 lb

Détails

  • Type de tambour
    Acier
  • Capacité de charge
    800 lb
  • Nombre de roues
    3

Aperçu

Description du fabricant
FAUCON ET RAPTEUR À BARILLET F88575C5
  • Conception ergonomique pour réduire le risque de blessures et permettre à un seul opérateur de manipuler en toute sécurité pratiquement n’importe quel type de tambour jusqu’à 800 lb
  • Glisse facilement sur les palettes standard et ramasse les glissades de confinement
  • La pompe hydraulique manuelle soulève le tambour typique de 55 gallons à 20 po du sol
  • Roule sur les roues phénoliques de 6 po x 2 po à l’avant, roulette pivotante arrière de 8 po
  • Équipé d’un frein pour une sécurité accrue
  • Conception à mât simple pour une grande visibilité
  • L’accessoire bec utilise une pince de type à griffe de tambour pour fixer à la jante des barils de suremballage de 30, 55 et 85 gallons
  • La sangle de fixation utilise une fixation pour les fûts en fibre, en plastique ou en acier jusqu’à 24 po de diamètre
  • L’accessoire Harrier est conçu pour les réservoirs de gaz comprimé et cryogéniques : fonctionne bien sur une variété d’autres grands conteneurs jusqu’à 20 po de diamètre
  • Capacité : 800 lb