Motion
FF3046-0606S
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série FF3046 STC/ORB mâles - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06586670
N° MFRFF3046-0606S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série FF3046 STC/ORB mâles - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06586670
N° MFRFF3046-0606S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Extrémité 2 Taille
    9/16 po
  • Hauteur
    1.780 po
  • Longueur
    1.490 po
  • Longueur totale
    1.490 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Largeur
    0.750 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Extrémité 2 Filetage
    9/16 - 18
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Pression de fonctionnement maximale
    500 psi

Aperçu

Description du fabricant
FF3046-0606S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE