Motion
NUKRE 90 A

SKF
NUKRE 90 A

Came suiveur-tête hexagonale - série NUKRE, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 35 mm, longueur de goujon de 63 mm, scellée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06600564
N° MFRNUKRE 90 A
Prix1,197.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NUKRE 90 A

Came suiveur-tête hexagonale - série NUKRE, diamètre de rouleau de 90 mm, largeur de rouleau de 35 mm, diamètre de goujon de 35 mm, longueur de goujon de 63 mm, scellée, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI06600564
N° MFRNUKRE 90 A
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
Prix1,197.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    8 mm
  • Longueur totale
    100 mm
  • Rouleau Diamètre  
    90 mm
  • Rouleau Largeur  
    35 mm
  • Goujon Diamètre  
    35 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 1.5
  • Poids
    5.04 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux cylindriques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Emplacement du trou de lubrification
    Tête, extrémité du goujon, côté goujon
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570927986
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +280 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78.1 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    102 kN
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Série
    NUKRE
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.1, ISO 7063
  • CUP_NON
    7316570927986

Aperçu

Description du fabricant
NUKRE 90 A ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES RADIAL