Motion
12202
Charge Pack Clear Phase Change, G/TG
N° D’ARTICLE MI06601527
N° MFR12202
Prix307.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Charge Pack Clear Phase Change, G/TG
N° D’ARTICLE MI06601527
N° MFR12202

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix307.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    14.75in H x 18
  • Hauteur
    5 po
  • Longueur
    16.25 po
  • Taille
    L/XL
  • Poids
    4 lb
  • Largeur
    11.25 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Maintient un cycle de vie constant de 64ºF /18ºC - Le cycle de refroidissement dure jusqu’à quatre heures - Conception en nid d’abeille pour une flexibilité accrue
  • Couleur
    Effacer
  • Pays d’origine
    USA
  • Description
    Ensembles de charge de la veste de refroidissement à changement de phase transparent 6220 L/TG
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    2 blocs réfrigérants
  • Page de produit du fabricant
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Changement de phase
  • CUP_NON
    720476122029

Aperçu

Description du fabricant
6220 CHARGE DE GILET DE REFROIDISSEMENT À CHANGEMENT DE PHASE
  • Les blocs réfrigérants Chill-Its® 6220 Phase Change permettent aux travailleurs de rester au frais, plus sûrs et plus productifs. Ce bloc de charge est compatible avec les gilets de refroidissement 6215, 6225, 6230 6235 . Le matériau de refroidissement à changement de phase maintient une température de 64° °F (18° °C) jusqu’à 4 heures lorsqu’il est activé. COMMENT UTILISER *** Vestes à changement de phase non incluses. *** Il existe de nombreuses façons d’activer votre gilet de refroidissement. Placez simplement les deux sachets amovibles dans une glacière remplie d’eau glacée pendant 10 minutes; congelez pendant 15 minutes; réfrigérez pendant 25 minutes; ou près d’un climatiseur pendant 1 à 2 heures. Placez ensuite les blocs réfrigérants rechargés dans les poches de la veste pour des heures de refroidissement. Les gilets de refroidissement sont parfaits pour toute personne ayant besoin d’un soulagement de refroidissement instantané tout en travaillant ou en jouant à l’extérieur ou à l’intérieur par temps chaud où des maladies liées à la chaleur comme les crampes de chaleur, les coups de chaleur, l’épuisement par la chaleur, etc. sont possibles.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon