Motion
13161
Paquet hydratant, 70 oz/2L, noir
N° D’ARTICLE MI06601546
N° MFR13161
Prix140.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paquet hydratant, 70 oz/2L, noir
N° D’ARTICLE MI06601546
N° MFR13161

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix140.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    2-1/2 po
  • Hauteur
    2.5 po
  • Longueur
    17 po
  • Taille
    3 litres
  • Poids
    1.36 lb
  • Largeur
    10-1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Extérieur durable en polyester antidéchirure résistant à l’eau 600D - Bretelles et dos ventilés pour une respirabilité maximale - Rembourrage en mousse EVA 8mm sur les bretelles pour un confort accru - Un compartiment à fermeture à glissière, plusieurs anneaux en D et sangles en nylon en forme de marguerite pour le rangement des engrenages - Accent réfléchissant pour une visibilité accrue - Le sac et le tube isolés gardent l’eau froide - Valve à morsure 100 % antimicrobienne avec couvercle pour protéger contre les contaminants - Bretelles détachables pour une sécurité accrue - Large ouverture pour un remplissage et un nettoyage faciles - Capacité : 2L (2000 ml) / 70 oz / 2.2 heures
  • Application
    Construction, forage/exploitation minière, incendie/sauvetage/EMT, fret/sabotage, aménagement paysager/terre, raffinage du pétrole/gaz
  • Capacité
    70 oz/2 L
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Ensemble d’hydratation haut de gamme à profil bas, noir, 5156 3 l
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 Sac à dos Hydration
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Coquille en polyester 600D , réservoir Eva
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Hydratation
  • CUP_NON
    720476131618

Aperçu

Description du fabricant
5156 SACHET D’HYDRATATION HAUT DE GAMME À PROFIL BAS,
  • La coquille en polyester résistant à l’eau Rip Stop 600D durable et le capuchon à fermeture éclair gardent les débris et les contaminants à l’abri. L’emballage et le tube isolés gardent l’eau fraîche, la valve anti-occlusion antimicrobienne à 100 % avec couvercle protège contre les contaminants, les bretelles détachables pour une sécurité supplémentaire, l’ouverture large de la bouche facilite le remplissage et le nettoyage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté