Motion
87 22 250

KNIPEX
87 22 250

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée mince multicomposants, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06604759
N° MFR87 22 250
Prix86.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
87 22 250

Pinces pour pompe à eau Cobra® - Mâchoire dentelée, poignée mince multicomposants, 10 po OAL, acier électrique au chrome vanadium, forgé, matériau durci à l’huile
N° D’ARTICLE MI06604759
N° MFR87 22 250
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
Prix86.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur
    10 1/16 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2.0000 po
  • Longueur totale
    10 po.
  • Poids
    0.81
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Mâchoires polies
  • Couleur
    Rouge/Bleu
  • Revêtement de finition
    Mâchoires polies
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposant mince
  • Code d’harmonisation
    8204.12.0000
  • Poignée isolée
    Non
  • Capacité de la mâchoire
    2 po.
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221021986
  • Matériel
    Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
  • Ouverture de mâchoire max. Tuyau rond
    2 po.
  • Capacité maximale des mâchoires
    2 po.
  • Ouverture maximale de la mâchoire (Hex)
    1 3/4 po.
  • Nombre de postes
    25
  • CUP_NON
    843221021986

Aperçu

Description du fabricant
PINCE POUR POMPE À EAU COBRA 87 22 250 10 PO
  • Combine les fonctions éprouvées Cobra® de verrouillage fiable du boulon de charnière avec une fonction de poussée supplémentaire qui facilite le travail dans les zones très confinées et inaccessibles.
  • Réglage rapide de la pièce en faisant glisser la poignée de la pince.
  • Verrouillage fiable du boulon de charnière avec la première charge de travail.
  • Les pinces restent verrouillées en place et ne peuvent être réajustées qu’en appuyant sur le bouton et en réinitialisant.
  • 25 positions de réglage.
  • Acier électrique au chrome vanadium; forgé, multi-étagé, durci à l’huile.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon