Motion
LGEP2/MR380

SKF
LGEP2/MR380

GRAISSE LGEP2/MR380
N° D’ARTICLE MI06609255
N° MFRLGEP2/MR380
Prix62.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
LGEP2/MR380

GRAISSE LGEP2/MR380
N° D’ARTICLE MI06609255
N° MFRLGEP2/MR380
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
Votre prix62.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    • Machines de fabrication de pâtes et de papiers • Broyeurs de mâchoires • Portes de barrage • Roulements à rouleaux de travail dans l’industrie de l’acier • Machinerie lourde, tamis vibrants • Roues de grue, poulies • Roulements pivotants
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575900953
  • Température de fonctionnement maximale
    302 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -4 °F
  • Plage de température
    -5 à 230 °F
  • CUP_NON
    7316575900953

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE LGEP2/MR380
  • Excellente stabilité mécanique
  • Extrêmement bonnes propriétés anticorrosion
  • Excellente performance EP