Motion
CC4-SS
Arbre de couplage - 2 po dia. de l’arbre, 11-1/2 po de longueur, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI06614343
N° MFRCC4-SS
Prix508.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Arbre de couplage - 2 po dia. de l’arbre, 11-1/2 po de longueur, acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI06614343
N° MFRCC4-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix508.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    11-1/2 po
  • Diamètre de l’arbre
    2 po
  • Poids
    10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les arbres de couplage du convoyeur sont utilisés pour joindre des longueurs individuelles de vis du convoyeur et permettre la rotation dans le roulement de suspension
  • Numéro CUP du fabricant
    697950485362
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de boulons
    4
  • Type de pièce
    Arbre de couplage

Aperçu

Description du fabricant
CC4-SS ARBRE D'ACCOUPLEMENT DE 2 POUCES 304SS

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon