Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Longueur du moteur sans arbre6.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.8100 po, 274.57 mm
- Dimension C de la longueur totale10.81 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids22.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation breveté Maxguard; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionVentilateur et moteur de soufflante, 0.50 HP, 1 Ph, 60 Hz, 277 V, 1800 tr/min, cadre S56 , DP
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierDP
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.70 A
- Efficacité de la pleine charge62.00 %
- Couple de pleine charge24.10 pi-lb;32.67 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.50 hp;0.37 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricant102965.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720332795
- ModèleA4C17DJ74B
- Catégorie de moteurMoteur souffleur/ventilateur
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur277 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720332795
- Tension277 V
- Volts à fréquence277 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Le protecteur thermique à réinitialisation automatique empêche la surchauffe.
- Le système d’isolation breveté MAXGuard® offre une protection supérieure pour une utilisation avec un variateur de fréquence.
- Les roulements à double joint lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
- La température ambiante jusqu’à 70°C permet un fonctionnement uniforme dans une gamme d’environnements et d’applications.
- Montage vertical/horizontal pour un positionnement correct du ventilateur dans le flux d’air.