Motion
A4K17DR7F
Moteur CVCA - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615161
N° MFRA4K17DR7F
Prix859.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur CVCA - 1/4 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Z , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615161
N° MFRA4K17DR7F
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
Prix859.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Z
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.00 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    10.3900 po, 263.90 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    10.39 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    22.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double blindage; isolation de classe F; certifié CSA et reconnu UL
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Ventilateur et moteur de soufflante, 0.25 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115 V, 1800 tr/min, cadre 48Z , DP
  • Mot-clé de description
    1/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Exécution du condensateur de démarrage en phase divisée
  • Type de boîtier
    DP
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    2.50 A
  • Efficacité de la pleine charge
    71.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    101602.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720005750
  • Modèle
    A4K17DR7F
  • Catégorie de moteur
    Moteur CVCA
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Rotation de l’arbre
    Sélectif dans le sens antihoraire
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720005750
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
101602.00,1/4HP 48,1800RPM 1PH,DP
  • La liste des composants reconnus UL et la certification CSA garantissent que le produit peut être utilisé en toute sécurité.
  • Les roulements à billes à double blindage offrent une durée de vie plus longue.
  • La conception de l’air continu ou continu sur service permet un fonctionnement uniforme à la puissance nominale (comme indiqué).
  • Diverses configurations de montage (comme indiqué).