Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre48Y
- Longueur du moteur sans arbre5.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale10.6500 po, 270.50 mm
- Dimension C de la longueur totale10.65 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids24.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et Ul reconnu
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension3.2 A;1.6 A à 115 V;230 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1625 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionMoteur agricole, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, 48Y cadres, TENV
- Mot-clé de description1/3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCondensateur divisé permanent
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge3.20 / 1.60 A
- Efficacité de la pleine charge72.00 %
- Couple de pleine charge16 pi-lb;21.69 N-m
- Code d’harmonisation8501.40.4040
- HP0.33 hp;0.25 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAD
- kW0.25 kW
- Numéro de catalogue du fabricant100700.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720005002
- ModèleA4P17NB8K
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1/3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreNEMA 48
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAutomatique
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720005002
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- Les roulements à double blindage prolongent la durée de vie du moteur.
- Construction monophasée et triphasée, TEFC, TEAO et ODP.
- La protection contre les surcharges empêche le moteur de surchauffer.