Motion
A6C34XC32C

LEESON ELECTRIC
A6C34XC32C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56J cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615180
N° MFRA6C34XC32C
Prix1,637.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A6C34XC32C

Moteur antidéflagrant/à emplacement dangereux - 3/4 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, 208-230 V, 56J cadres, logement EPFC, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI06615180
N° MFRA6C34XC32C
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
Prix1,637.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56J
  • Longueur du moteur sans arbre
    6.81 po
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    14.45 po
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    43.00 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    La liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sécuritaire pour une utilisation dans une variété d’applications.;Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.;Lubrifié de façon permanente;Les roulements scellés prolongent la durée de vie du moteur.;Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend un boîtier de conduit antidéflagrant;Expédié en vrac
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    Moteur antidéflagrant, 0.75 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/208-230 V, 3600 tr/min, cadre 56J , EPFC
  • Mot-clé de description
    3/4 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    EPFC
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    10.60 / 5.30–5.30 A
  • Efficacité de la pleine charge
    66.00 %
  • Couple de pleine charge
    18 pi-lb
  • HP
    0.75 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    M
  • kW
    0.56 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    116186.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720255995
  • Modèle
    A6C34XC32C
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    3/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    Bipolaire
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V, 208-230 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Rotation de l’arbre
    Fixe dans le sens horaire
  • Type d’arbre
    J
  • Normes respectées
    Homologué CSA et UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Code de température
    T3C
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720255995
  • Tension
    115/208-230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
116186.00,3/4HP,56J,3600RPM,1PH,115/208-
  • La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
  • Conforme au code de température T3B avec une température de surface maximale de 329° F.
  • Les roulements scellés et lubrifiés en permanence prolongent la durée de vie du moteur.
  • Le moteur à châssis 140 et inférieur comprend une boîte de conduit antidéflagrante, expédiée en vrac.