Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56H
- Longueur du moteur sans arbre7.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.3200 po, 338.32 mm
- Dimension C de la longueur totale13.32 po
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids43.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesLa liste des composants reconnus Ul et la certification Csa garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d'applications.;La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.;La base du berceau offre une flexibilité lors du montage et du repositionnement du moteur.;Convient aux applications à couple variable.;Fonctionnement à 208-230 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur à usage défini, 1.50 et 0.67 HP, 3 Ph, 60 et 60 Hz, 230 et 208-230 V, 1800 et 1800 tr/min, 56H images, DP
- Mot-clé de descriptionObjectif défini
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.00 A
- Efficacité de la pleine charge79.20 %
- HP1.50 ch;0.67 ch
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAK
- kW1.12 kW
- Numéro de catalogue du fabricant111962.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720010464
- ModèleC6T46DR7E
- Catégorie de moteurMoteur à deux vitesses
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur4 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase résiliente
- Classe de conception NEMAAUCUN CODE DE CONCEPTION
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720010464
- Tension230 V
- Volts à fréquence208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- La liste des composants et la certification CSA reconnues UL garantissent que le produit est sûr pour une utilisation dans une variété d’applications.
- La conception à cycle de service continu permet un fonctionnement maximal selon les spécifications de puissance nominale.
- La base du berceau offre de la flexibilité lors du montage et du repositionnement du moteur.
- Convient aux applications à couple variable.
- Fonctionnement à 208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.