Motion
UC204-12-BLK
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06615892
N° MFRUC204-12-BLK
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ball Insert Bearing - Straight Bore, 3/4 in Bore Diam., 47 mm OD, 1.2200 in Width, Medium Duty, Set Screw Locking
N° D’ARTICLE MI06615892
N° MFRUC204-12-BLK
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.2200 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.5910 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.2200 po
  • Poids
    0.34 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590639946
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1410 lbf
  • Type de joint
    Joints R
  • Série
    UC
  • CUP_NON
    8865590639946

Aperçu

Description du fabricant
UC204-12BLK BRG